マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 舶用電源/バッテリー
バッテリー切替スイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63742176
品番
DS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズ(規格サイズ69mm×69mm)のロータリースイッチ。
4段階に切り替えができます。
付属品
取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本
寸法(mm)
69×69×70
電圧(V)
12、24、48
許容電流(A)
最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ
8mm×3本 (R端子)
埋込穴(Φmm)
52
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。