汎用イーサネット対応光ファイバケーブル(マルチモード)(盤内用)(FCコネクタ⇔FCコネクタ)(光コード数1)(ローコストタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63745098 品番DFC-CMMFCFC-CP11(5M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

【汎用イーサネット対応 光ケーブル(マルチモード) 盤内用】
コア径50μm、クラッド径125μmのGI型光ファイバーです。
シングルモードに比べて伝送損失は大きいですが、対応ネットワーク機器が安価で、1km以下の中距離通信に適しています。

ケーブル長(m)5 芯数1 コネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ 使用場所屋内用 ファイバータイプマルチモード タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63745098 DFC-CMMFCFC-CP11(5M) 63771156 DFC-MMFCFC-CP11(5M) 光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯) ダイヤトレンド 光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯) ダイヤトレンド 1本 4,940 税込5,434 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする