※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の フレキシブルホース・ダクトホース
未来工業の フレキシブルホース
ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
50
管の呼び
(サヤフレキ2)22、(架橋ポリエチレン管)10
タイプ
給水用
注文コード
63760576
品番
LS2-2210-BT
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・管の呼び・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管、消音テープがセット済み。通管の手間が省けます。
材質
架橋ポリエチレン管JIS
長さ(m)
50
色
ブルー
タイプ
給水用
内径(Φmm)
(架橋ポリエチレン管)9.8±0.25
肉厚(mm)
(架橋ポリエチレン管)1.60±0.20
外径(Φmm)
(サヤフレキ2)27.8、(架橋ポリエチレン管)13.0±0.15
管の呼び
(サヤフレキ2)22、(架橋ポリエチレン管)10
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください