LS2-22B-M10 サヤフレキ<R>2 (1m直管) 未来工業 63760716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サヤフレキ<R>2 (1m直管)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)27.8
内容量1個注文コード63760716品番LS2-22B-M10
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

耐候性をUPさせた2層サヤ管です。配管しやすい1m直管です。

適合(サヤ管アダプター)RMLS-1322M、(架橋ポリエチレン管サイズ)被覆5mm厚:-、裸:13内径(Φmm)22(最小値)外径(Φmm)27.8
注意
※樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-24
用途: ガスフレキの屋外カバーとして

かなり固めです柔軟に曲げたい箇所には不適です。
直管として使うには耐候性も良さそうで丈夫だと思います。
が、にわかに最初からRを描いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする