※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サヤフレキ<R>2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)50 タイプ給湯用 注文コード63760768 品番LS2-22B-P
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は長さ・タイプなど23種類から選べます 他の種類を見る

2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。
給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。
通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。
衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。
長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。
軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。
寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。

長さ(m)50 ピンク タイプ給湯用 外径(Φmm)27.8 適合サイズ(樹脂管)10・13 最小内径(Φmm)22
注意
※サヤ管ヘッダー後方にはCD管・PF管等の合成樹脂製可とう電線管を使用しないでください。不陸が発生し、通管不良が発生する恐れがあります。
※シャフレキ2は通管性を考慮して選定してください。
※ミルキーホワイトは、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする