LS2-2513-PT ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ) 未来工業 63760847 LS2-2513-PT ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ) 未来工業 63760847

ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)50 管の呼び(サヤフレキ2)25、(架橋ポリエチレン管)13 タイプ給湯用 注文コード63760847 品番LS2-2513-PT
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は長さ・管の呼び・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管、消音テープがセット済み。通管の手間が省けます。

材質架橋ポリエチレン管JIS 長さ(m)50 ピンク タイプ給湯用 内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25 肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)2.10±0.20 外径(Φmm)(サヤフレキ2)30.5、(架橋ポリエチレン管)17.0±0.15 管の呼び(サヤフレキ2)25、(架橋ポリエチレン管)13
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする