266RL-16VM01A001M コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) サンドビック 63771559 266RL-16VM01A001M コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) サンドビック 63771559

コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1125 注文コード63771559 品番266RL-16VM01A001M
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材種など54種類から選べます 他の種類を見る

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。

用途
ねじ切り加工用。
ねじタイプ;Internal
山数12 勝手 コーティングTIALN 母材超硬 材種1125 ねじ部VP60 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする