※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の フレキシブルホース・ダクトホース
未来工業の フレキシブルホース
ペックスフレキ<R>サヤ管ユニットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63778697
品番
S22M-7RW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。
耐候性をUPさせた2層管です。
種別
信号線無
内径(Φmm)
6.8±0.25
肉厚(mm)
1.60±0.20
外径(Φmm)
10.0±0.15
管の呼び
7×2
注意
※薬品注意。
※樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有する物ではありません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください