※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の フレキシブルホース・ダクトホース
未来工業の フレキシブルホース
ペックスフレキ<R>ダ円サヤ管ユニットタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管の呼び
10×2
種別
信号線無
注文コード
63784866
品番
VO2-0710M
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
管の呼び・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
楕円サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。
耐候性をUPさせた2層管です。
種別
信号線無
内径(Φmm)
9.8±0.25
肉厚(mm)
1.60±0.20
外径(Φmm)
13.0±0.15
管の呼び
10×2
注意
※薬品注意。
※樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有する物ではありません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください