曜日別特売
VO2-7M ダ円サヤフレキ<R>2 未来工業 63784972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダ円サヤフレキ<R>2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合管の呼び(ミラペックペアサイズ)7・10
外径(Φmm)(1)36、(2)23.5
タイプミルキーホワイト
内容量1個注文コード63784972品番VO2-7M
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

樹脂管のペアを通管させるための最適の強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用の楕円サヤ管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。

適合管の呼び(ミラペックペアサイズ)7・10タイプミルキーホワイト外径(Φmm)(1)36、(2)23.5最小内径(Φmm)(1)28.9、(2)16.4
注意
※楕円サヤ管はコンクリート埋設に使用しないでください。不陸が発生し通管できなくなるおそれがあります。
※ミルキーホワイトは、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする