- 緩衝材 積層タイプ モノタロウ 63795096 - 緩衝材 積層タイプ モノタロウ 63795096 - 緩衝材 積層タイプ モノタロウ 63795096

緩衝材 積層タイプ

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63795096 品番 -
お一人様 3点まで
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。

材質EPE 幅(mm)1000 長さ(m)2 厚さ(mm)15 用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として 質量(g)650
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63795105
2026-02-21
用途:
カメラ発送の梱包材
卸売・小売業

指定したサイズに切ってもらえるオプションがあると良いと思います。

2025-11-07
用途:
梱包の緩衝材

大型の荷物用に切って詰めて使っています。発泡スチロールよりカッターで切りやすいので重宝しています。

2025-03-15
用途:
梱包用緩衝材
株式会社ジョイネットワーク 様

Co2レーザー加工機でカットして、ワンオフ品の梱包材に使用しました。
価格も手ごろでバッチリでした。

2024-12-05
用途:
精密機械の梱包時に仕様
卸売・小売業

厚さ20mm と 15mm 物を使い分けています。目下、当社にとっては必需品となっております。

1人が参考にしています
対象商品:
63795096
2024-03-16
用途:
梱包箱内の緩衝材

適度な硬さでカットし易く、一般的なスポンジよりも使い易い。
コスパも良いと思います。

対象商品:
63795096
2023-07-08
用途:
商品の梱包剤として
その他業種

カッターで加工も容易で使いやすい。接着もグルーガンで出来る。ただ、個人的には半分くらいのサイズの方が扱いやすいと思う。

対象商品:
63795105
2023-06-08
用途:
機械のメンテナンス時

弾力性があり、ソフトな感じで使いやすかった。さらに追加購入したい。

対象商品:
63795096
2024-02-21
用途:
梱包時
製造業

とても満足しています。再購入も視野に入れています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする