PIUSI
PIUSIの 尿素水・尿素水用品
PIUSIの 尿素水用品
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIオートストップガンノズル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63801615
品番
SB325-19h
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型トラック,輸入トラック,建機/農機等で採用されている、ISO規格の給水口径Φ19に適合するガンノズルです。※イタリア製
用途
ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。
材質
本体部/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス
適合内径(Φmm)
接続ホース:19
吐出圧力(MPa)
0.35
使用可能液体
アドブルー・水