最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21
適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品
質量(kg)6.7
切替方式オールポートブロック形
使用温度範囲(℃)作動油/-25〜+70(周囲温度-25〜+50)
保護構造IP65
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
最大流量(L/min)切替可能(25MPa時):150
許容電圧範囲(V)90〜110
コイルDCソレノイド(コンジットボックスに整流器内蔵:AC入力)
保持電流(A)0.43
保持電力(W)39
フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
使用粘度範囲(mm2/sec)2.8〜400(推奨30〜80)