※本体

RC-10MSL(W) 東芝 炊飯器 RC-10MSL(W) 東芝 63829929 RC-10MSL(W) 東芝 炊飯器 RC-10MSL(W) 東芝 63829929

東芝 炊飯器 RC-10MSL(W)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63829929 品番RC-10MSL(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手軽においしく炊き上げるマイコンタイプ

付属品しゃもじ、計量カップ ホワイト 消費電力(W)640 コード長さ(m)1.2 方式マイコン(ヒーター) 本体質量(kg)約4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×402×257 機能<おいしさ機能>内釜:銅コート釜、[コーティング]外面:銅コート、内面:チタンコート、浸し:〇、予約:〇、内釜加工:ディンプル加工、[保温時間]保温機能(白米最大保温時間):〇(12)、つゆ防止ヒーター:〇、<メニュー>炊飯コース[白米・無洗米]白米・炊込み、エコ炊飯(出荷時コース)、無洗米、早炊き、おかゆ、<調理コース>パン発酵/パン・ケーキ/温泉卵、<使いやすさ>表示部:バックカラー液晶(オレンジ)、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内釜:〇、着脱丸洗い蒸気口:〇 消費電力量(Wh)147.1/回(エコ炊飯)、177.1/回(本かまど)、19.4/h(エコ炊飯保温時) 年間消費電力量(kWh/年)81.1(区分:F) 炊飯容量1.0L(約5.5合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする