※本体

東芝 マイコン5合以下 RC-5MFM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63829983 品番 RC-5MFM(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

使いやすいシンプル&コンパクトボディ。

付属品しゃもじ、計量カップ ブラック 消費電力(W)400 コード長さ(m)1 方式マイコン(ヒーター) 本体質量(kg)約3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×292×203 機能<おいしさ機能>内釜:2.3mm釜底厚さ、[コーティング]外面:黒色コート、浸し:〇、保温時間:白米12時間、つゆ防止ふたヒーター:〇、予約:〇、内ぶた加工:ディンプル加工、<メニュー>炊飯コース[白米・無洗米]おすすめ炊飯コース(食感炊き分け):「本かまど」、早炊きコース:早炊き、出荷時コース:エコ炊飯、その他のコース:おかゆ、[その他]麦ご飯/雑穀米:麦ご飯、<調理コース>パン発酵/パン・ケーキ/温泉卵、<使いやすさ>タッチパネル:静電タッチパネル、表示部:LED、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内釜&蒸気口:〇 消費電力量(Wh)105.0/回(エコ炊飯)、9.44/h(エコ炊飯保温時) 年間消費電力量(kWh/年)40.9(区分:E) 省エネ基準達成率(%)100(エコ炊飯)(2008年) 炊飯容量0.54L(約3合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする