00321002 PPバンド手締め用 紺屋商事 63832065

00321002 PPバンド手締め用 紺屋商事 63832065
00321002 PPバンド手締め用 紺屋商事 63832065
00321002 PPバンド手締め用 紺屋商事 63832065

PPバンド手締め用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード63832065品番00321002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません

用途ストッパーや金具シールにて結束梱包できます幅(mm)15長さ(m)100厚さ(mm)約0.05材質ポリプロピレンアズワン品番64-9606-11パッケージシュリンク包装
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63832056
2025-09-29
用途: プラカゴ作りに使っています。
宗吉瓦窯会農・林・水産業

メーカーによって各色色味が違うのでいろいろ取り寄せてます。紺屋さんのテープはさすが手芸用しなやかで編みやすい印象です。

対象商品 : 63832083
2023-04-16
用途: テラス屋根のハズレ予防
株式会社東和不動産不動産業

色が選べるので自分の用途の合うものが見つかり助かりました。

2022-07-12
用途: 手芸
輝商製造業

滑りが良くて使いやすいです!
色のバリエーションを増やして貰えたら嬉しいです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする