荷物をしっかり固定する台車。
ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。
「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。
台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。
折りたたんだ状態で自立させることも可能。
車輪を外せばさらに省スペースに。
複数台を積み上げる「段積み」も可能。
ユニバーサルデザインハンドル。
ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。