中村工業
中村工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
中村工業の ワイヤースリング
2点吊カラーワイヤ eフック付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
使用荷重(t)
2
注文コード
63842766
品番
2.0tx2.0m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。
使用荷重(t)
2
寸法LC(m)
2
寸法A(mm)
140
寸法C(mm)
123
色
無色
用途
玉掛作業の吊り金具