AD4401A-00N23 産業用Ethernet(Modbus-TCP)対応 ウェイングインジケータ A&D 63854325

AD4401A-00N23 産業用Ethernet(Modbus-TCP)対応 ウェイングインジケータ A&D 63854325
AD4401A-00N23 産業用Ethernet(Modbus-TCP)対応 ウェイングインジケータ A&D 63854325

産業用Ethernet(Modbus-TCP)対応 ウェイングインジケータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1台注文コード63854325品番AD4401A-00N23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷します。
コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ
切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応。
重量変化に敏感に対応。
小型DINサイズ。
多彩な計量モード。
サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能。
デジタルスパン機能。自動積算機能。ファジー自動落差補正機能。補投入機能。

付属品取扱説明書、端子台カバー 1枚、端子台カバー用ネジ 2本、コントロール入出力用コネクタ 1個、標準シリアル出力用コネクタ 1個、パネルマウント用パッキン 1個、ゴム足 4個、計量定格銘板 1枚、 ステータスシール 1枚仕様出荷時オプションのAD4401A-23 産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷いたします。入力感度0.3μV/d以上温度係数ゼロ点:±0.2μV/℃ Typ.、スパン:±8ppm/℃ Typ.印加電圧(V)ロードセル:DC10±5%、230mA リモートセンシング機能付き、350Ωロードセル8個まで接続可能RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.ゼロ調整範囲0mV~20mV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする