サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
円形ポジチップ T-Max 6220
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63855184
品番
RPGX120700T01020
参考基準価格(税別)
¥82,800
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
耐熱合金(HRSA)被削材用の高速ソリューションです。
優れた耐摩耗性です。
CC670/CC6160/CC6060を補完します。
用途
加工が困難な耐熱合金や粉末冶金の高速加工に。
ポケット加工を含む倣い旋削加工に。
タービンディスク、ケーシング、リングなどに。
中切削
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
6.35
母材
セラミック
材種
6220
内接円径(mm)
12.7