サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
円形ポジチップ T-Max 6165
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63855270
品番
RPGX090700E
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。
用途
一般旋削耐熱合金加工用。
中切削
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
4.7625
母材
セラミック
材種
6165
内接円径(mm)
9.525