HELLA
HELLAの エンジンルーム内部品
HELLAの エンジンルーム内ウォーターポンプ
ウォーターポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63855637
品番
8MP 376 800-031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。
仕様
ウィング数:6
主な適合純正品番
036 121 005 R ・ 036 121 005 QX ・036 121 005 Q
ホイール直径(Φmm)
バケットホイール:64
適合車種
VW POLO Variant (6V5) 1.4 16V
直径(mm)
プーリー:67288
適合メーカー
AUDI,VW
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)をお知らせ下さい。