サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
正方形ネガチップ T-Max P 3210
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
63856767
品番
SNMA 25 07 24-KR
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。
連続切削にも断続切削にも好適な材種です。
用途
一般旋削鋳鉄加工用。
荒
被削材
K
切刃長さ(mm)
23
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
2.38125
母材
超硬
材種
3210
内接円径(mm)
25.4