注意
※可使時間とは、塗布後、張り合わせや位置修正が可能な時間のことです。
※15℃以上の環境で作業してください。部材、温度が極端に低いと硬化性が進まず、正しい接着性が確保できません。
※冷暗所での保管をお願いします。
※100℃以上の加温はお控えください。接着剤本来の性能が発現できない可能性がございます。
※接着剤塗布部位ではアーク溶接は実施しないでください。
※スポット溶接作業を行う際は効果前(23℃で240分以内)で行ってください。
※溶接条件はJARWA ARW3001を御確認ください。
※パネルボンディング工法:ロッカーパネル、コアサポート等の構造部位には使用しないでください。
※ウェルトボンディング工法:構造用部位への使用時は定められた点数のスポット溶接作業を必ず実施してください。