ステンレス巻パイプ

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63857098 品番 25x1820
販売価格(税込) ¥979
販売価格(税別)
890
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレスを巻き付けた鋼管です。

材質スチール(SUS304膜 0.1mm) 長さ(mm)1820 外径(Φmm)25 寸法許容差(mm)±0.25 厚さ(mm)0.9 仕上#400研磨(横目) 用途ハンガーパイプや物干しなどに。
注意
※端面で指を切るなどしないようにお気をつけください。
※車上渡し商品につきましては、4t車でお届けいたします関係上、お届け先までの道幅が狭い場合、お届けできないことがあります。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:2188
RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63857098
2025-03-20
用途:
室内収納
有限会社ライディングスポット内 様 (製造業)

梱包状態も良く納品も速く製品も満足できるものでした。

2024-12-13
用途:
台所ガスコンロ周りの鍋掛け
株式会社テックMA 様 (製造業)

パイプを切ってL型に組んで、フライパン等をぶら下げてみました。流石にステンのパイプなので、強度は申し分無し。
パイプに通すフックにちょっと大きめな物を選んでおく事が、引っ掛ける上での肝、ですね。

1人が参考にしています
2024-11-27
用途:
無線のアンテナ用ポール
サービス業

DIYでこのサイスのポール(鉄、ステン等)はなく、取り寄せも時間がかかるとのことであったので、モノタロウの検索で発見、購入。
商品的には申し分なく、良いものでありました。設置はまだですが、今年中にはアンテナの設置をしたいと考えています。

対象商品:
63857125
2024-10-14
用途:
物干し竿

引越し先のベランダ物干し竿の受けの間隔が2.4mと話にならないくらい広いため、4mのパイプをカットして物干し竿として使用

対象商品:
63857107
2024-10-04
用途:
事務所の物干しに

しっかりした品でこの長さ、価格も他にない安さです。大満足です!

対象商品:
63857125
2024-05-17
用途:
物干し

送料はかかるけど安い 肉厚は薄いけど思った以上に丈夫です

対象商品:
63857116
2023-12-12
用途:
フェンスの支柱設置
概念デザイン研究所 様 (教育・研究機関)

品質、価格共に非常に満足のいく物で、加工もしやすく購入して良かったです。また、クーポンが使えたので、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
63857116
2023-11-27
用途:
ピカピカ〜

衣替えのアイディア利用に部屋の戸道の上へ西東通しで置いて、ハンガー掛けレールに使ってますが、とても頑丈で重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする