※商品画像

P13005 HDMI to VGA 変換アダプタ ZATTA 63862236 P13005 HDMI to VGA 変換アダプタ ZATTA 63862236 P13005 HDMI to VGA 変換アダプタ ZATTA 63862236 P13005 HDMI to VGA 変換アダプタ ZATTA 63862236 P13005 HDMI to VGA 変換アダプタ ZATTA 63862236

HDMI to VGA 変換アダプタ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63862236 品番 P13005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。
最大解像度1920x1080

用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続 寸法(mm)45×14×45 ブラック コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス) ケーブル長(mm)150 対応解像度1920x1080 変換タイプオス - メス
注意
※VGA出力をHDMIに変換できません。
※VGAケーブルは別途ご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63862236
2025-05-25
用途:
モニター接続
その他業種

コスパが良いですし接続後も画面は綺麗に映っています。

2025-05-19
用途:
クリアに
その他業種

しっかりした造りで、問題なくクリアに出力できました!ありがとうございました。

対象商品:
63862236
2025-05-18
用途:
モニタ接続
その他業種

問題なく使えることが出来ました。また安価で性能も満足出来る商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする