※商品画像

P13007 DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応 ZATTA 63862254 P13007 DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応 ZATTA 63862254

DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63862254 品番P13007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。

用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続 ブラック 質量(g)24 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス) ケーブル長(mm)150 メス形状HDMI 変換タイプオス - メス
注意
※HDMI出力をDisplayPortに変換できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
デスクトップPCとディスプレイの接続に使用

購入・設置してから、たったの1ヶ月で壊れました。筐体から中身が抜け出てしまいました。こんなに脆弱な作りでびっくりしています。いくら安くても通常使用に耐えられないのは商品としての価値がないと思います。

2025-07-11
用途:
Jetson Orin Nano SuperをHDMIディスプレイに接続できました。
製造業

Jetson Orin Nano Super 開発キットでHDMIディスプレイを使用するために購入しました。
コネクタ直結タイプの変換アダプタだと開発キットに物理的な負荷がかかってしまうので少し短いケーブル部がついてるこのタイプはとてもいいと思います。
特に問題なく使用できています。
DP端子のシールドとHDMI端子のシールドには導通がありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする