※商品画像

P13023 USB延長ケーブル 10m USB Type-A (オス-メス) USB2.0 ZATTA 63862419 P13023 USB延長ケーブル 10m USB Type-A (オス-メス) USB2.0 ZATTA 63862419 P13023 USB延長ケーブル 10m USB Type-A (オス-メス) USB2.0 ZATTA 63862419

USB延長ケーブル 10m USB Type-A (オス-メス) USB2.0

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63862419 品番P13023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB2.0の10mケーブルです。
コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。

用途USB機器の接続用 ブラック 質量(g)430 ケーブル長(m)10 コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス) 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A メス形状USB Type-A 変換タイプオス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする