ペット用撥水タイルマット同色40枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40枚) 注文コード63868596 品番KV-86
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

撥水加工を施しています。
おくだけで取り付け、取り外し簡単。
スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
床暖房に対応しています。
ハサミで手軽にカットできます。
薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。
掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。
1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。

材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 厚さ(mm)4 ネイビーブルー 質量(g)(1枚あたり)50×40枚 寸法(cm)30×30(厚み4mm)
注意
※撥水加工は防水仕様ではありません。濡れた時は早めに拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする