cotta
minne×cottaクッキー型 おかお
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
63868764
品番
95684
参考基準価格(税別)
¥1,103
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
手作り通販サイト「minne」(ミンネ)の人気作家、はるちゃん雑貨さんとのコラボのクッキー型です。
うさぎ・くま・ねこ・たぬきの顔のクッキー型です。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ABS
寸法(mm)
60×60×H75
品名・タイプ
クッキー型
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-40