おくだけ吸着ねっころマット キジトラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード63868885 品番KX-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アクリル100%の立毛加工で、よりやさしいソフトな風合いに仕上げています。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。
洗濯機でお洗濯できます。
ネコ顔シート付き。

材質表面:パイル:アクリル100%、地糸:ポリエステル100%、裏面:基布:ポリエステル100%、吸着:アクリル樹脂(カテキン入り) 質量(g)ねこっころマット:176、猫顔座ぶとんシート:33 寸法(cm)ねっころマット:50×54、猫顔座ぶとん:23.2×25.2(厚み9mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする