HR-10 2280 PRO SSDヒートシンク Thermalright 63868886

HR-10 2280 PRO SSDヒートシンク Thermalright 63868886
HR-10 2280 PRO SSDヒートシンク Thermalright 63868886
HR-10 2280 PRO SSDヒートシンク Thermalright 63868886
HR-10 2280 PRO SSDヒートシンク Thermalright 63868886
HR-10 2280 PRO SSDヒートシンク Thermalright 63868886
HR-10 2280 PRO SSDヒートシンク Thermalright 63868886
HR-10 2280 PRO SSDヒートシンク Thermalright 63868886
HR-10 2280 PRO SSDヒートシンク Thermalright 63868886
HR-10 2280 PRO SSDヒートシンク Thermalright 63868886

SSDヒートシンク

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード63868886品番HR-10 2280 PRO
参考基準価格(税別)¥4,536販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

M.2 SSD用のヒートシンクです。 通常のプレート状のヒートシンクと違い、5mmヒートパイプを4本使用し、さらに大きなヒートシンクの中に冷却ファン搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。 幅はM.2の幅からはみ出していないので、他の拡張スロットに干渉しないようになっています。 より強力な冷却を求めるエンスージアスト向けのアイテムと言えるでしょう。

仕様●ヒートシンクサイズ:W23.7×H43.8×D90.3mm●ヒートパイプ:5mm径×4本●ファンサイズ:30×30×10mm質量(g)95回転数3500~6500RPM±10%保証期間1年コネクタPWM 4ピン
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする