曜日別特売
DIR-L16B-M8X2-Y-WT 電源ケーブル ディラック 63869139

DIR-L16B-M8X2-Y-WT 電源ケーブル ディラック 63869139
DIR-L16B-M8X2-Y-WT 電源ケーブル ディラック 63869139
DIR-L16B-M8X2-Y-WT 電源ケーブル ディラック 63869139
DIR-L16B-M8X2-Y-WT 電源ケーブル ディラック 63869139
DIR-L16B-M8X2-Y-WT 電源ケーブル ディラック 63869139

電源ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63869139品番DIR-L16B-M8X2-Y-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280

8ピン PCIeコネクタと12VHPWRコネクタを繋ぐL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。 取り回しのしやすいスリーブケーブル仕様で、ケーブルコームも付属しています。 SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用しました。

仕様●GPU側コネクタ:12+4ピン 12VHPWRコネクタ(オス)●Senceピンの位置:下側(Type-B)●ケーブル加工:ナイロン製スリーブケーブル●対応電源シリーズ:LEADEX PLATINUM SE/LEADEX III GOLD/LEADEX V G130X/LEADEX PLATINUM/LEADEX TITANIUM●電源側コネクタ:8ピン PCIeコネクタ(オス) TYPE-Y●非対応電源シリーズ:LEADEX III GOLD ARGB/LEADEX III GOLD ARGB PRO/LEADEX V G130X PRO/LEADEX V P130X PRO/LEADEX VI PLATINUM PRO/LEADEX VII GOLDセット内容本体、ケーブルコーム、ユーザーマニュアル保証期間6ヶ月ケーブルホワイトケーブル長(mm)600
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする