BH-82 ペット用食器洗い サンコー[日用品] 63869156 BH-82 ペット用食器洗い サンコー[日用品] 63869156 BH-82 ペット用食器洗い サンコー[日用品] 63869156 BH-82 ペット用食器洗い サンコー[日用品] 63869156

ペット用食器洗い

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード63869156 品番BH-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ペットの食器特有のヌメリが落とせます。
洗剤を使わないので食器に臭いも付かず、ペットにも安心です。
ステンレスやプラスチックを傷つけません。
使い捨てタイプ。

材質不織布:ポリエステル グリーン 質量(g)(1枚あたり)1.2×20枚 寸法(cm)6×8 耐熱温度(℃)80 適合用途食器洗い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする