曜日別特売
08232-99971 ウルトラ G1 STANDARD 5W30 ホンダ 63869366

ウルトラ G1 STANDARD 5W30

(168件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(1L)注文コード63869366品番08232-99971
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

爽快な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイル。

用途
●こんな方にオススメ
燃費などコストパフォーマンスを重視したい
●用途別オススメ度
通勤・通学・寒冷地 ☆☆☆☆
渋滞路・猛暑 ☆☆
ロングツーリング ☆☆
サーキット ☆
ベースオイル部分合成油SAE5W-30APISL容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンのバイクにご利用できません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6386936608232-999711966771908232-9998108232-99971 Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダ 19667719Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ1個
1,398
税込1,538
3:相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:168
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 安心の純正
その他業種

色々二輪用のエンジンオイルが出ていますが、メーカー指定の安心感はあります。確かに酷暑の中や使用距離が長くなるとエンジン音が少し高くなりますが、コストとのバランスを考えると一番です。
10月に購入しようとしたら缶のデザインと品名が「PROHONDA STANDARD」に変わっていましたがホンダのホームページで見てほぼ同じに使えると安心できました。近くのホームセンターでも高齢の方がG1を探して迷っておられましたので、メーカーはラベルが変わったことを広く知らせて貰えればと思った次第です。

2025-08-31
用途: カブのエンジンオイル交換に
卸売・小売業

普段はG2などをスーパーカブに使用していますが、真冬はこちらのG1を使用。
ロングツーリングや長距離向けではありませんが、短距離や近場の通勤にはいいと思います。

対象商品 : 63869366
2025-11-30
用途: バイクのメンテナンス

少し高くなりましたが、10W30から5W30になりとても調子がいい感じがします。

対象商品 : 63869366
2025-05-28
用途: RC42で使用
建設業・工事業

コスパ良いので純正を使ってます。オイル変えるとシフトフィーリング良くなりますね。

対象商品 : 63869366
2025-05-15
用途: バイク整備
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

過去には高いオイルを使っていましたが、これで何も問題無いと思っています。シフト操作など特に不具合も有りません。

対象商品 : 63869366
2025-04-21
用途: カブに使用
サービス業

社用車のカブに使用しています。純正品だけあって20年以上前のカブですが、快調に乗れてます。

対象商品 : 63869366
2025-03-18
用途: バイクメンテナンス
サービス業

安く到着も早かったデス
次回もお世話になるつもりです

対象商品 : 63869366
2025-04-28
用途: バイクのオイル交換

オイル自体はこれを入れておけばとりあえず安心という感じです。
今までノズルが付属されていたのが最近つかなくなって少し不便になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする