EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 掲示用品
EIGERTOOL(アイガーツール)の 掲示用小物
EIGERTOOL(アイガーツール)の マグネット用品
強力マグネット フック型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63869515
品番
ESF-36
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット
鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質
ネオジウム磁石
寸法(Φmm)
36
荷重(kg)
垂直:10、水平:4
特性
超強力
最大荷重(kg)
10