画像準備中

ウルトラ G2 SPORTS 10W40

(183件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード63869743 品番08233-99967
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●特長
過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラス。
●こんな方にオススメ
シフトショックやメカニカルノイズを緩和したい
●用途別オススメ度
通勤・通学・寒冷地 ☆☆
渋滞路・猛暑 ☆☆☆
ロングツーリング ☆☆
サーキット ☆☆☆

ベースオイル部分合成油 SAE10W-40 APISL 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンのバイクにご利用できません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63869743 08233-99967 19667676 08233-99987 画像準備中 Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダ 1個 22,980 税込25,278 3:相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:2192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 183
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
スーパーカブのオイル交換
医療・福祉・介護関連業

金額の割にはバランスが良く、エンジン回転もよく回ります。消耗品なので、この金額で良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
63869384
2025-06-16
用途:
jb03(モンキー125)、AB27モンキーオイル交換
光自動車運転代行 様

ホンダ純正と言う事もあり、jb03(モンキー125)と、AB27モンキー50(ボアアップ)で使用致しました。
G2オイルは、長年使用していて、安心感有ります。

対象商品:
63869384
2025-04-24
用途:
バイクのメンテナンス
KM企画 様 (その他業種)

オイルが安く、店舗に買いに行く手間も省け、発送も早くとても助かります。

対象商品:
63869384
2025-04-21
用途:
趣味のバイクに使用
サービス業

新車で購入したCRF250の変速が硬く入りづらい状態でしたが、このオイルを使ったら変速が軽くなり乗り心地もかなり良くなりました。

対象商品:
63869384
2024-12-11
用途:
オートバイのオイル交換

安定のホンダ純正オイルです。価格が昨今の値上げで
上がりましたがモノタロウサイトのクーポンでの購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
63869384
2025-02-07
用途:
ツーリングバイク用オイル交換補充
運輸・通信業

純正品を使う事で安心を得ています。最近は、走行距離が短いので年1回の交換です。

2024-12-02
用途:
バイクのエンジンオイル
建設業・工事業

家のそばの量販店の製品と同じにしようできました。
料金はこのサイトで買ったほうが、少し安く買えて、大変満足してます。

2024-11-19
用途:
バイクのオイル交換
建設業・工事業

純正は、やはりエンジンの負担もなく、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする