画像準備中

ウルトラ G3 PREMIUM 10W30

(69件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード63869759 品番08234-99967
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

上質な乗り味、高性能を追求したハイグレードオイル。
●こんな方にオススメ
ギヤの入りやすさやクラッチの切れを重視したい
●用途別オススメ度
通勤・通学・寒冷地 ☆☆☆
渋滞路・猛暑 ☆☆☆
ロングツーリング ☆☆☆
サーキット ☆☆☆

ベースオイル全化学合成油 SAE10W-30 APISL 容量(L)20 用途オイル・ケミカル・補修 JASO規格MA
注意
※2サイクルエンジンのバイクにご利用できません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
※個人宅への配送不可です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63869759 08234-99967 19667685 08234-99977 画像準備中 Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダ 1個 59,980 税込65,978 3:相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63869418
2025-08-03
用途:
バイクのオイル交換
運輸・通信業

ホンダの125ccのバイク用に購入しました
バイク店の使用しているオイルが少々気に入らない
ギヤが入りにくい現象があったのでG3を使用しました
これからの使用に期待をします

2025-10-27
用途:
バイクのオイル交換時
卸売・小売業

crf250Lに使用。G1に比べるとエンジンノイズが増えますが、加速は良くなって燃費は変らないです。純正品でこだわらないので安心です。

2025-07-06
用途:
スーパーカブC70に
クライムワークス 様 (サービス業)

古いスーパーカブC70に入れています。オーバークオリティーな気もしますが、けっこうブン回しているし、エンジン壊れてほしくないので定期的に交換しています。

2025-06-05
用途:
モンキー125のオイル交換
サービス業

125ccのMT車で、高回転で走ることが多く、純正オイルが一番信頼をおける。取扱説明書では、G1を指定しているが、バイク屋さんと相談し、化学合成油を入れることに。たまにクープンが来れば安く買えます。使用は問題なし。純正に勝る安心はなし。

対象商品:
63869418
2025-02-14
用途:
モンキーに使用
製造業

交換後は当然調子がいいです。2000km走った後でも劣化が少なく感じます。

1人が参考にしています
2025-05-08
用途:
バイクのメンテナンス時
製造業

カブのエンジンのオーバーホールで使用しました。
信頼の出来るホンダの純正オイルです。

対象商品:
63869418
2025-09-27
用途:
モンキー オイル交換
平野美装 様 (建設業・工事業)

探していた商品だったのでよかったです。とても良い商品だったのでよかったです。

対象商品:
63869418
2024-09-27
用途:
自分でのオイル交換に

バイクのエンジンオイルはミッション、クラッチも兼用なので純正と決めています。とても安く購入できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする