SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 厨房機器・設備・調理機械
SARAYA(サラヤ)の その他業務用厨房装置類
SARAYA(サラヤ)の 業務用専用洗剤
サラヤSS-B18kg八角BIB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63871318
品番
31729
参考基準価格(税別)
¥6,289
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。
経済的にお使いいただけまず。
野菜・果物・食器・調理用具の洗浄に。
仕様
●容量(kg):18●使用量の目安:水1Lに対して2.5mL●食器調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジにつけて使用●材質/仕上:内袋:PE、ON/キャップ:PE●詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です●原産国:タイ●コード番号:324-3167
アズワン品番
67-2305-21