ヤシノミ洗剤 詰替

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(24個) 注文コード63871354 品番30969
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,128

1971年の発売以来世代を超えて愛されるロングヒット商品。
香料・色素無添加の天然ヤシの実からつくった植物性洗剤。
手肌にも環境にも配慮した洗剤です。

仕様●内容物形状:液状●外観:無色〜微黄色の透明液体●液性:中性●希釈の有無:原液または希釈●使用方法(希釈倍率・標準使用濃度・用法等):使用量の目安:水1Lに対し、2.5ml。食器・調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジに付けて使用する。●吐出・噴射形状:液状●材質:パック(詰替等):PE、PA、PET●単品サイズ:W126×D74×H215mm●単品重量:503g アズワン品番67-2518-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする