SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 厨房機器・設備・調理機械
SARAYA(サラヤ)の その他業務用厨房装置類
SARAYA(サラヤ)の 業務用専用洗剤
ヤシノミ複合石けんS 18kg 八角BIB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63871370
品番
31074
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ヤシ油を主原料とした食器用石鹸液
アミン石鹸配合で手肌にやさしく、石けんカスが食器表面に付きにくい石けん。
希釈倍率:250倍
仕様
●内容物形状:液状●外観:微黄色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:標準使用量 水1Lに対し、4mL●吐出・噴射形状:液状●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋):PE・PA/キャップ:PE/箱(個箱・BIB):紙
アズワン品番
67-2518-03