SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 厨房機器・設備・調理機械
SARAYA(サラヤ)の その他業務用厨房装置類
SARAYA(サラヤ)の 業務用専用洗剤
スケール除去剤 ひまわり3号 1kg 1ケース 16個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16個)
注文コード
63871388
品番
31598
参考基準価格(税別)
¥33,280
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
洗浄機内部に溜まった水由来のスケールを除去し衛生的に保ちます。
仕様
●内容物形状:粉状●外観:白色粉末●希釈(の有無):希釈●使用方法:標準使用量 水100Lに対し、2kg(標準使用濃度:2.0%)●液性:酸性(2%溶液)●香料:無し●材質:容器(袋)/PE、ラベル/紙●単品サイズ:W180×D140×H60mm●単品重量:1000g
アズワン品番
67-2522-13