SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の シール容器・フードコンテナ
18-8目盛無し深型角キッチンポット(フタ付)手付
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63875344
品番
SH-4233D(手付)
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
カールが無く洗浄効果がアップします。従来品は本体にカールがあり水や食品の残留が考えられます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸330×330×H330mm●フラットフランジ●HACCP●容量:36.0L●手付●※目盛り無しになります。●板厚:本体0.8mm、蓋0.7mm●コード番号:ST0916
アズワン品番
67-2400-22
注意
※目盛り無しになります。