18-8目盛無し深型角キッチンポット(フタ付)手付

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63875378 品番 SH-4245D(手付)
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

カールが無く洗浄効果がアップします。従来品は本体にカールがあり水や食品の残留が考えられます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸450×450×H450mm●フラットフランジ●HACCP●容量:91.0L●手付●※目盛り無しになります。●板厚:本体0.9mm、蓋0.7mm●コード番号:ST0919 アズワン品番67-2400-25
注意
※目盛り無しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする