コンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1セット) 注文コード63876026 品番EA911TG-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,003
販売価格(税別)
2,730

注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。
軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。
左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。
軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。
金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。
コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。
装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に アズワン品番65-9309-18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63876026
2026-01-28
用途:
排雪する為の足し枠に付けます
マルニ特機工業 様 (建設業・工事業)

簡単な取付で、また取り外しもかんたんで良い
改善点は蝶ナット締め付けるとき、緩めるときに供回りして上手くいかなず2人必要になる、これはプラスドライバーでなくて10mmすぱなを使うボルトにする事、欲いえば両方使えるボルト頭にして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする