曜日別特売
SH-657P-600 18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657Pシリーズ SUGICO(スギコ) 63880524

SH-657P-600 18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657Pシリーズ SUGICO(スギコ) 63880524
SH-657P-600 18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657Pシリーズ SUGICO(スギコ) 63880524
SH-657P-600 18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657Pシリーズ SUGICO(スギコ) 63880524

18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657Pシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ150×H83mm×柄長600mm●容量:約1.2L●コード番号:SA1501注文コード63880524品番SH-657P-600
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

18-8ステンレススチール製ですので、汚れやキズが付きにくく耐久性に優れます。
腐食やさびにも強く衛生的で、多用途にご使用いただけます。
側面と底面に直径5mmの穴が開いています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ150×H83mm×柄長600mm●容量:約1.2L●コード番号:SA1501アズワン品番67-2418-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする