PE 18-8パンチング網ヒシャク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ250×H75mm●板厚:0.6mm●メッシュ径:Φ2mm●柄の長さ:250mm●コード番号:AC6571 注文コード63880689 品番25cm
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ250×H75mm●板厚:0.6mm●メッシュ径:Φ2mm●柄の長さ:250mm●コード番号:AC6571 アズワン品番67-2419-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする