神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の キッチン・調理用品
神子島製作所(桃印)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
神子島製作所(桃印)の あく取り・すくい網・かす揚げ
PE 18-8パンチング網ヒシャク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ250×H75mm●板厚:0.6mm●メッシュ径:Φ2mm●柄の長さ:500mm●コード番号:AC6573
注文コード
63880698
品番
25cm
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ250×H75mm●板厚:0.6mm●メッシュ径:Φ2mm●柄の長さ:500mm●コード番号:AC6573
アズワン品番
67-2419-11