SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
SUGICO(スギコ)の あく取り・すくい網・かす揚げ
木製 丸スパテル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:51cm●板厚:12mm●材質:ブナ●コード番号:AB8774
注文コード
63883455
品番
51cm
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:51cm●板厚:12mm●材質:ブナ●コード番号:AB8774
アズワン品番
67-2419-60