木製 角スパテル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:24cm●板厚:10mm●材質:朴●コード番号:AB8785 注文コード63883525 品番24cm
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:24cm●板厚:10mm●材質:朴●コード番号:AB8785 アズワン品番67-2419-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする